{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere absorbită | 16 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Număr de LED-uri | 24 | |
Culoarea luminii | alb neutru | |
Temperatură de culoare | 5.000 K | |
Lungimea corpului lămpii | 360 mm | |
Lăţimea corpului lămpii | 80 mm | |
Înălţimea corpului lămpii | 22,5 mm | |
Înălţimea totală | 1.070 mm | |
Cursa braţului de susţinere | 830 mm | |
Tip ştecăr intrare | C | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru |
Cod articol | 928650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406193478 | |
Număr producător | 928650 14 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |