Taburet ergonomic UP pentru birou GREY

Cod articol: 965416 GREY
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare scaun Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    ⌀ scaunului 280 mm
    ⌀ picior de sprijin 330 mm
    Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
    Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
    Capacitate portantă 120 kg
    Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
    Materialul piciorului în stea plastic
    Culoarea materialului scaunului gri-cuarţ
    Greutate 4,3 kg
    Tip produs Taburet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 965416 GREY
    EAN / GTIN 4016849583976

    Descriere

    Execuţie:

    Taburet pentru poziţie şezând dinamică. Cu posibilitate de deplasare laterală datorită plăcii de bază (360°) rotunjite şi antiderapante, ceea ce permite scaunului o înclinare de până la 10°. Cadru din plastic cu arc de siguranţă sub presiune, reglare pe înălţime prin tragerea curelei roşii de mână.
    Sunt incluse perne pentru şezut, moi, robuste şi durabile, cu partea anterioară aderentă, 100% poliester, lavabile până la 30 °C.
    Locul de aşezat şi suport de culoare gri bazalt, RAL 7012, corpul taburetului este negru, iar pernele pentru şezut în gri-cuarţ.

    Standard:

    DIN 68877