Carcasă ESD 16G cu sertare mobilă 500/5 mm

Cod articol: 972022 500/5
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime carcasă mm / număr de sertare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Înălţime 700 mm
    Lăţime 400 mm
    Adâncime 650 mm
    Înălţimea utilă 425 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 425 mm
    Înălţime utilă carcasă sertare 425 mm
    Lăţime utilă sertare 300 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 12
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    Număr de role de ghidaj fără frână 2
    Cu margine împotriva alunecării da
    Număr de sertare 5
    Capacitate portantă maximă 250 kg
    Execuţie mobilă; cu sertare
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Strat de rulare fără amprentă da
    Greutate 60 kg
    Tip produs Cărucior de montaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972022 500/5
    EAN / GTIN 4062406166946
    Număr producător 972022 500/5

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
    Cu câte două roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă) ⌀ 125 mm cu roţi conductoare şi rezistente la abraziune. Sertarul cu închidere singulară cu o singură mână împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului.

    Aplicaţie:

    Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 75; 75; 75; 75; 125

    Culoare:

    Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături