Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare mobilă, 12×20G, înălţime carcasă: 500mm

Cod articol: 972032 500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

înălţime carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
caracteristică electrostatică EGB/ESD
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 12×20G
Înălţime 700 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 425 mm
Capacitate portantă maximă 250 kg
Execuţie pentru echiparea individuală; mobilă
Tip produs Carcasă dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972032 500
EAN / GTIN 4062406769758
Număr producător 972032 500

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Pentru sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cu cilindru cu știfturi.
Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă) ⌀ 125 mm cu roţi conductoare şi rezistente la abraziune.

Aplicaţie:

Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

Culoare:

Corp gri deschis similar RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile ESD. La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
  • Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.