Set ESD pentru montaje de fineţe 9

Cod articol: 973225 9
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×12
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×12
caracteristică electrostatică ESD
Lăţime 250 mm
Adâncime 300 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 12
Număr de scule 9
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973225: 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică ESD pentru șuruburi cu fantă Cod 669900 Măr. 1,8; 2,5: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică ESD pentru Philips Cod 669905 Ref. 00; 0; 1: Câte 1 buc.
KNIPEX ESD Electronics cuțite diagonale, ascuțite Nr. 726437 măr. 115: 1 buc.
KNIPEX Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726660 Ref. 125: 1 buc.
KNIPEX Cleşte ESD cu cioc pentru electronică Cod 727196 Ref. 115: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD ascuţită Cod 727520 Ref. AMB: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături