Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform Micro, ESD 2,5 mm

Cod articol: 669900 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1578 A ESD Micro
Lăţimea tijei b 2,5 mm
caracteristică electrostatică ESD
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 177 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Număr producător 05030104001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.