{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 1578 A ESD Micro | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Grosime vârf a | 0,8 mm | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 177 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 669900 4 | |
EAN / GTIN | 4013288039101 | |
Număr producător | 05030107001 |