{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 1578 A ESD Micro | |
Lăţimea tijei b | 1,8 mm | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Grosime vârf a | 0,3 mm | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 157 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 669900 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288191427 | |
Număr producător | 05030102001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform Micro, ESD 1,8 mm
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
4,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 157 | 100 |
Denumirea producătorului | 1578 A ESD Micro | |
Lungimea lamei | 60 | |
Lăţimea tijei b | 1,8 | 1,8 |
Grosime vârf a | 0,3 | |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe |