Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform Micro, ESD, Lăţimea tijei b: 1,2mm

Cod articol: 669900 1,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1578 A ESD Micro
Lăţimea tijei b 1,2 mm
caracteristică electrostatică ESD
Grosime vârf a 0,25 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 669900 1,2
EAN / GTIN 4013288191403
Număr producător 05030100001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.