{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 1578 A ESD Micro | |
Lăţimea tijei b | 1,5 mm | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Grosime vârf a | 0,23 mm | |
Lungimea lamei | 40 mm | |
Lungimea totală | 137 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Număr producător | 05030101001 |