Set de şurubelniţe ESD pentru Torx® şi hexagonale, Număr de scule: 10

Cod articol: 973220 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×12
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×12
caracteristică electrostatică ESD
Lăţime 250 mm
Adâncime 300 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 12
Număr de scule 10
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973220: 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică ESD pentru Torx® Cod 625772 Ref. TX4; TX5; TX6: Câte 1 buc.
PB SWISS TOOLS Şurubelniţă electronică hexagonală ESD Cod 627495 Ref. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: Câte 1 buc.
GARANT Cutie de stocare pentru piese ESD mici easyPick Cod 972312 Ref. 3×3/1: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături