Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână 75 mm

Cod articol: 972036 75
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
caracteristică electrostatică EGB/ESD
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 12×20G
Înălţimea frontală 75 mm
Înălţimea utilă 50 mm
Lăţime utilă 300 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 12
Adâncimea utilă în G 20
cu deblocare individuală a sertarelor da
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972036 75
EAN / GTIN 4062406773830
Număr producător 972036 75

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ştanţări pentru prinderea barelor despărţitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm).
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele şi bancurile de lucru mobile.

Adaptat pentru:

Toate carcasele ESD 16G.

Culoare:

Corp sertare şi parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.