Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână 50 mm

Cod articol: 972036 50
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 12×20G
    Înălţimea frontală 50 mm
    Înălţimea utilă 25 mm
    Lăţime utilă 300 mm
    Adâncime utilă 500 mm
    Lăţimea utilă în G 12
    Adâncimea utilă în G 20
    cu deblocare individuală a sertarelor da
    Tip produs Sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972036 50
    EAN / GTIN 4062406773823
    Număr producător 972036 50

    Descriere

    Execuţie:

    Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ştanţări pentru prinderea barelor despărţitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm).
    Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele şi bancurile de lucru mobile.

    Adaptat pentru:

    Toate carcasele ESD 16G.

    Culoare:

    Corp sertare şi parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.