Set ESD pentru montaj de bază, Număr de scule: 15

Cod articol: 973235 15
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 12×20
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 12×20
caracteristică electrostatică ESD
Lăţime 300 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Număr de scule 15
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973235: 1 buc.
PB SWISS TOOLS Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă ESD Cod 660050 Măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
PB SWISS TOOLS Șurubelniță pentru Pozidriv ESD Cod 667687 Măr. 1; 2: Câte 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726210 Ref. 125: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit Cod 726250 Ref. 125: 1 buc.
GARANT Cleşte ESD cu cioc pentru electronică Cod 727170 Ref. 140: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD ascuţită Cod 727510 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD cu vârf îndoit Cod 727600 Ref. AMB: 1 buc.
GARANT Cutie de stocare pentru piese ESD mici easyPick Cod 972312 Ref. 3×3/1: 3 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături