{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 12×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 500 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Înălţimea utilă | 425 mm | |
Lăţime utilă sertare | 300 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 12 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 425 mm | |
Număr de sertare | 5 | |
Greutate | 60 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 972020 500/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166922 | |
Număr producător | 972020 500/5 |