{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 12×20 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 12×20G | |
Înălţimea frontală | 75 mm | |
Înălţimea utilă | 50 mm | |
Lăţime utilă | 300 mm | |
Adâncime utilă | 500 mm | |
Lăţimea utilă în G | 12 | |
Adâncimea utilă în G | 20 | |
cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 972035 75 | |
EAN / GTIN | 4062406769772 | |
Număr producător | 972035 75 |