Set de chei combinate 10

Cod articol: 955120 10
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
    Lăţime 383 mm
    Adâncime 115 mm
    Execuţie cu cheie de şuruburi (chei inelare şi chei fixe)
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955120 10
    EAN / GTIN 4062406157951
    Număr producător 955120 10

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955120: 1 buc.
    GARANT Cheie combinată Cod 613600 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: Câte 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături