{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oțel special | |
Suprafaţă | negru | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719870 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197504098 | |
Număr producător | 719870 A0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A0
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
771 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.874 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | Înclinat la 45° | drept |
Standard | DIN 5254 A | similar DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | Inel exterior cotit | Inel exterior drept |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |