Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: A0

Cod articol: 719905 A0
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept
Lungimea totală 135 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 3 mm - 10 mm
⌀ vârfuri 0,9 mm
Standard DIN 5254 A
Forma A
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 719905 A0
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197493613
Copiaţi
Număr producător 719905 A0
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Forma A − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.