{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 135 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Număr producător | 719905 A11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: A11
La cerere
În stoc
1.018 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | B | B |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Suprafaţă | negru fosfatat | negru |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel special |
Vârf înlocuibil | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |