Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: A3

Cod articol: 719905 A3
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.093 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept
Lungimea totală 225 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 40 mm - 100 mm
⌀ vârfuri 2,3 mm
Standard DIN 5254 A
Forma A
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088
Număr producător 719905 A3

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Forma A − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.