Valiză impermeabilă „Explorer” 7630

Cod articol: 692930 7630
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 860 mm
Dimensiune exterioară l 560 mm
Dimensiune exterioară H 355 mm
Dimensiune interioară L 765 mm
Dimensiune interioară l 485 mm
Dimensiune interioară H 305 mm
Volum 113,1 l
Număr de închizători 7
Număr de mânere laterale 2
Număr roţi 2
Încărcătură maximă 81,8 kg
Greutate 16,4 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692930 7630
EAN / GTIN 8024482008806
Număr producător 7630.B

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.