{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc | |
Dimensiune exterioară L | 316 mm | |
Dimensiune exterioară l | 270 mm | |
Dimensiune exterioară H | 143 mm | |
Dimensiune interioară L | 276 mm | |
Dimensiune interioară l | 200 mm | |
Dimensiune interioară H | 120 mm | |
Volum | 6,6 l | |
Număr de închizători | 2 | |
Încărcătură maximă | 15 kg | |
Greutate | 1,3 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Număr producător | 2712.B |