{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc | |
Dimensiune exterioară L | 485 mm | |
Dimensiune exterioară l | 414 mm | |
Dimensiune exterioară H | 212 mm | |
Dimensiune interioară L | 445 mm | |
Dimensiune interioară l | 345 mm | |
Dimensiune interioară H | 190 mm | |
Volum | 29,2 l | |
Număr de închizători | 2 | |
Încărcătură maximă | 25 kg | |
Greutate | 2,91 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Număr producător | 4419.B |