Valiză impermeabilă „Explorer” 5833

Cod articol: 692930 5833
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 670 mm
Dimensiune exterioară l 510 mm
Dimensiune exterioară H 372 mm
Dimensiune interioară L 580 mm
Dimensiune interioară l 440 mm
Dimensiune interioară H 330 mm
Volum 84,2 l
Număr de închizători 4
Număr de mânere laterale 2
Număr roţi 2
Încărcătură maximă 62 kg
Greutate 12,7 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692930 5833
EAN / GTIN 8024482008769
Număr producător 5833.B

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.