Valiză impermeabilă „Explorer” 5822

Cod articol: 692930 5822
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 650 mm
Dimensiune exterioară l 510 mm
Dimensiune exterioară H 245 mm
Dimensiune interioară L 580 mm
Dimensiune interioară l 440 mm
Dimensiune interioară H 220 mm
Volum 56,1 l
Număr de închizători 4
Număr de mânere laterale 2
Încărcătură maximă 36,7 kg
Greutate 8,4 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Număr producător 5822.B

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.
Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.