Valiză impermeabilă „Explorer” 4216

Cod articol: 692930 4216
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 457 mm
Dimensiune exterioară l 366 mm
Dimensiune exterioară H 183 mm
Dimensiune interioară L 420 mm
Dimensiune interioară l 300 mm
Dimensiune interioară H 160 mm
Volum 20 l
Număr de închizători 2
Încărcătură maximă 22 kg
Greutate 3,2 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692930 4216
EAN / GTIN 8024482185040
Număr producător 282499

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.