{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 26 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 34,4 mm | |
Lungime | 42 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642200 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005987 | |
Număr producător | 03030026 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 26mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
863 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 34,4 mm | 34,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 42 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 26 mm | 26 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |