Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol: 642200 17
La cerere
În stoc
814 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 24 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642200 17
EAN / GTIN 4018754005895
Număr producător 03030017

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 17mm

Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 17mm

La cerere
În stoc
814 livrabil imediat
8,81 €
La cerere
În stoc
3.474 livrabil imediat
3,70 €
La cerere
În stoc
1.914 livrabil imediat
6,49 €
La cerere
În stoc
3.143 livrabil imediat
6,13 €
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
12,41 €
⌀ pe partea de antrenare 24 mm 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm 29 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lungime 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Standard DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Deschiderea cheii 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături