{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 23 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 30,7 mm | |
Lungime | 42 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642100 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005314 | |
Număr producător | 03010023 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 23mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
12,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
12,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30,7 mm | 31,1 mm | 31,1 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 42 mm | 77 mm | 41 mm |
Deschiderea cheii | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |