{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 24,7 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642100 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005260 | |
Număr producător | 03010018 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 18mm
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.904 livrabil imediat
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.080 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.264 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 24,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |