Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 21 mm

Cod articol: 642100 21
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 21 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 28,7 mm
Lungime 42 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642100 21
EAN / GTIN 4018754005291
Număr producător 03010021

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit bi-hexagonal, 1/2 inch  21 mm

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 21 mm

La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
10,97 €
La cerere
În stoc
1.330 livrabil imediat
4,42 €
La cerere
În stoc
957 livrabil imediat
11,43 €
La cerere
În stoc
1.141 livrabil imediat
7,62 €
La cerere
În stoc
643 livrabil imediat
17,20 €
⌀ pe partea de antrenare 28,7 28,5 28,5 28,5 28,5
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală
Pătrat de antrenare 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Lungime 42 39 77 38 77
Deschiderea cheii 21 21 21 21 21
Material Oţel ultraperformant HPQ® Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături