{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 28,5 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642529 21 | |
EAN / GTIN | 4062406062026 | |
Număr producător | 642529 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 21 mm
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat
17,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.353 livrabil imediat
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
998 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.212 livrabil imediat
7,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 77 | 39 | 77 | 38 |
Deschiderea cheii | 21 | 21 | 21 | 21 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |