{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Număr producător | 642529 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 13 mm
La cerere
În stoc
745 livrabil imediat
13,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.998 livrabil imediat
3,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.419 livrabil imediat
9,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.977 livrabil imediat
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 77 | 38 | 77 | 38 |
Deschiderea cheii | 13 | 13 | 13 | 13 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |