{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642529 22 | |
EAN / GTIN | 4062406062033 | |
Număr producător | 642529 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 22 mm
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.165 livrabil imediat
4,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.289 livrabil imediat
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
913 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 77 | 41 | 77 | 41 |
Deschiderea cheii | 22 | 22 | 22 | 22 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |