{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 32 mm | |
Lungime | 42 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642100 24 | |
EAN / GTIN | 4018754005321 | |
Număr producător | 03010024 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
10,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.536 livrabil imediat
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.284 livrabil imediat
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.151 livrabil imediat
7,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.322 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |