{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 34 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 45 mm | |
Lungime | 47 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642100 34 | |
EAN / GTIN | 4018754005413 | |
Număr producător | 03010034 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 34mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
14,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 45 mm | 45 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 47 mm | 44 mm |
Deschiderea cheii | 34 mm | 34 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |