{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 13 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642100 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005161 | |
Număr producător | 03010008 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.005 livrabil imediat
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |