{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 492 mm | |
Dimensiune exterioară l | 247 mm | |
Dimensiune exterioară H | 66 mm | |
Dimensiune interioară L | 485 mm | |
Dimensiune interioară l | 230 mm | |
Dimensiune interioară H | 54 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630310 4-1 | |
EAN / GTIN | 4045197681638 | |
Număr producător | 630310 4-1 |