Cutii pentru truse de chei tubulare 3-2

Cod articol: 630310 3-2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.444 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 348 mm
Dimensiune exterioară l 170 mm
Dimensiune exterioară H 45 mm
Dimensiune interioară L 342 mm
Dimensiune interioară l 159 mm
Dimensiune interioară H 36 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630310 3-2
EAN / GTIN 4045197721006
Număr producător 630310 3-2

Descriere

Adaptat pentru:

Seturi până la cat. 49 Cod 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.