Cutii pentru truse de chei tubulare 4-2

Cod articol: 630310 4-2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 492 mm
Dimensiune exterioară l 247 mm
Dimensiune exterioară H 85 mm
Dimensiune interioară L 485 mm
Dimensiune interioară l 230 mm
Dimensiune interioară H 72 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630310 4-2
EAN / GTIN 4045197681645
Număr producător 630310 4-2

Descriere

Adaptat pentru:

Set de carote Cod 589710 şi cleşte de sertizare Cod 729850 (până la cat. 48).