{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 360 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 40 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 | |
Număr producător | 615600 27X32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X32 mm
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
25,13 €
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
17,05 €
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
17,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
15,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm |
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |