{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 30 mm | |
Lungime cheie L | 360 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 40 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 44 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406221065 | |
Număr producător | 615600 27X30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X30 mm
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
25,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.616 livrabil imediat
21,53 €
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
16,84 €
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
16,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 360 mm | 360 mm | 346 mm | 346 mm |
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Deschiderea cheii 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |