{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 14 mm | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 20 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 23 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 12X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220891 | |
Număr producător | 615600 12X14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime 12X14 mm
La cerere
În stoc
623 livrabil imediat
10,40 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
5,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
725 livrabil imediat
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | fosfatată | cromată | cromat |
Lungime cheie L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm |
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |