{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 260 mm | |
⌀ inelului D | 52,7 mm | |
Înălţimea capului H | 20,3 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Număr producător | 614833 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare cu clichet izolate complet 24 mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
26,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | cromat | |
Funcţie clichet | da | ||
⌀ inelului D | 36 | ||
Lungimea cheii | 180 | 280 | |
Deschiderea cheii | 24 | 24 | 24 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |