{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 160 mm | |
⌀ inelului D | 32,7 mm | |
Înălţimea capului H | 13,8 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Număr producător | 614833 14 |