{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 150 mm | |
⌀ inelului D | 31 mm | |
Înălţimea capului H | 13,8 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 13 | |
EAN / GTIN | 4067263001973 | |
Număr producător | 614833 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei inelare cu clichet izolate complet, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Funcţie clichet | da | |
⌀ inelului D | 31 mm | |
Lungimea cheii | 200 mm | |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm |
Înălţimea capului H | 13,8 mm | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |