{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 200 mm | |
⌀ inelului D | 39,7 mm | |
Înălţimea capului H | 16,1 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Număr producător | 614833 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare cu clichet izolate complet 19 mm
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
30,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
21,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
⌀ inelului D | 39,7 | |
Lungimea cheii | 240 | |
Lungime cheie L | 200 | |
Deschiderea cheii | 18 | 19 |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |