{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 140 mm | |
⌀ inelului D | 27,5 mm | |
Înălţimea capului H | 13,2 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Număr producător | 614833 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei inelare cu clichet izolate complet, Deschiderea cheii: 11mm
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |