{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Funcţie clichet | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
⌀ inelului D | 32,9 mm | |
Înălţimea capului H | 15,1 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cu izolaţie din plastic | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Număr producător | 614833 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei inelare cu clichet izolate complet, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Funcţie clichet | da | |
Inel cotit | nu | |
Lungimea cheii | 220 mm | |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |